ポリ袋 LD22ー45 透明

ポリ袋 LD22ー45 透明 - 福助工業
種別LD22-45 透明材質LDPE形状平袋入数(枚)30内容量1箱(30枚×20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70259044039179445透明0.022
オープン
9,286
10,215(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする