福助工業
ポリ袋 LD30ー90 透明
種別
LD30-90 透明
材質
LDPE
形状
平袋
入数(枚)
20
内容量
1箱(20枚×20セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259062
0391816
90
透明
0.03
オープン
¥
15,458
¥
17,004
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください