福助工業
再生ロール巻ポリ袋
形状
ロール
注意
※再生原料を50%以上使用の為、製造ロットにより赤、青、黄、緑等色が変わります。
※色の指定ができませんのでご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259096
0480940
1箱(10巻×50本)
LDPE
0.03
650
800
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259105
0480959
1箱(10巻×20本)
LDPE
0.04
900
1000
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259114
0480967
1箱(10巻×30本)
LDPE
0.04
800
900
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください