福助工業
ロール巻ポリ袋(45L)
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
650×800
内容量
1箱(10巻×50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259123
0481068
LDPE
0.025
650
800
LDロール25-45 透明
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
70259132
0481076
LDPE
0.025
650
800
LDロール25-45 黒
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259148
0481084
LDPE
0.025
650
800
LDロール25-45 青
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください