福助工業
ロール巻ポリ袋(90L)
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000
内容量
1箱(10巻×20本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259175
0481122
LDPE
0.035
900
1000
LDロール35-90 透明
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
70259184
0481130
LDPE
0.035
900
1000
LDロール35-90 黒
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259193
0481149
LDPE
0.035
900
1000
LDロール35-90 青
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください