福助工業
ポリロール0.025
業務用、家庭用にも便利でコンパクトなロール巻です。
LDPEタイプのため透明度に優れています。
形状
ロール
色
透明
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259227
0400106
1箱(500巻×8本)
LPDE
0.025
230
340
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259236
0400114
1箱(440巻×8本)
LPDE
0.025
200
300
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください