福助工業
サンキューバッグ
材質
LDPE
色
透明
マチ(mm)
70
型
長舌片付
内容量
1箱(1000枚)
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259403
0477672
400
大
550
260
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70259412
0477680
350
小
450
210
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください