福助工業
カルチャーバッグ規格品(Lタイプ)
形状
ループ
入数(枚)
500
仕上幅(mm)
320
内容量
1箱(500枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259428
0448907
LDPE
0.07
480
57.5
グリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259437
0448915
LDPE
0.07
480
57.5
シルバー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259446
0448941
LDPE
0.07
380
57.5
グリーン
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください