福助工業
ニューアームバッグ LDライトブルー
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
形状
小判抜
サイズ
SS
入数(枚)
1200
内容量
1箱(1200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259498
0660116
LDPE
0.06
250
400
ライトブルー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください