福助工業
ニューアームバッグ ロハス
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
形状
小判抜
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259507
0660221
1箱(600枚)
LDPE
0.08
350
500
乳白
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259516
0660231
1箱(1200枚)
LDPE
0.06
250
400
乳白
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください