福助工業
LDアームバッグ グレー
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259543
0682055
1箱(300枚)
LDPE
0.08
500
600
グレー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259534
0682039
1箱(800枚)
LDPE
0.07
300
450
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください