福助工業
LDアームバッグ メタリックブルー
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259552
0682411
1箱(800枚)
LDPE
0.07
300
450
メタリックブルー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259568
0682421
1箱(500枚)
LDPE
0.08
400
500
メタリックブルー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70259577
0682438
1箱(300枚)
LDPE
0.08
500
600
メタリックブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください