曜日別特売

凹キューブ70

凹キューブ70 - 福助工業凹キューブ70 - 福助工業凹キューブ70 - 福助工業凹キューブ70 - 福助工業凹キューブ70 - 福助工業凹キューブ70 - 福助工業凹キューブ70 - 福助工業凹キューブ70 - 福助工業

バリア性が不要かつボイルが不要の食品分野に最適です。冷凍食品・カット野菜など。
ノンバリア性が求められる食品分野に最適です。冷凍マグロやカツオのたたきなど。
シールエッジ部の耐破袋性を求められる分野に最適です。低温流通の蓄冷用氷袋用など。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。

材質LDPE透明形状三方シール袋厚さ(mm)0.07
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7025961303620851箱(2000枚)81502800.07LDPE
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025962203620931箱(2000枚)-1802600.07LDPE
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025963803621071箱(1400枚)142003000.07LDPE
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025964703621151箱(1000枚)172403600.07LDPE
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025965603621231箱(800枚)182603800.07LDPE
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7025966503621311箱(700枚)192804000.07LDPE
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする