福助工業
易カット凹キューブ70
色
透明
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259674
0362700
1箱(2000枚)
LDPE
0.07
150
280
8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259683
0362719
1箱(2000枚)
LDPE
0.07
180
260
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259692
0362727
1箱(1400枚)
LDPE
0.07
200
300
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259708
0362735
1箱(1000枚)
LDPE
0.07
240
360
17
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259717
0362743
1箱(800枚)
LDPE
0.07
260
380
18
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259726
0362751
1箱(700枚)
LDPE
0.07
280
400
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください