福助工業
易カット凹キューブ50
材質
LDPE
色
透明
厚さ(mm)
0.05
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259787
0362761
1箱(2400枚)
-
180
260
0.05
LDPE
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259796
0362778
1箱(2000枚)
14
200
300
0.05
LDPE
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259805
0362786
1箱(1600枚)
17
240
360
0.05
LDPE
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259814
0362794
1箱(1200枚)
18
260
380
0.05
LDPE
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70259823
0362808
1箱(1000枚)
19
280
400
0.05
LDPE
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください