フリーバッグ No.61、63

フリーバッグ No.61、63 - 福助工業フリーバッグ No.61、63 - 福助工業

凹凸セット袋です。

材質HDPE形状フリー幅(mm)380高さ(mm)480タイプ厚口内容量1箱(4000枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702598750480096青無地No.61
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
702599270480185乳白無地No.63
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする