福助工業
植木鉢用フリーバッグ
材質
HDPE
色
半透明
形状
フリー
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259884
0480126
1箱(2000枚)
380
特大
750
250
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70259893
0480134
1箱(2000枚)
300
大
750
250
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70259902
0480142
1箱(2000枚)
255
中
700
250
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70259918
0480150
1箱(4000枚)
210
小
480
180
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください