福助工業
フリーバッグ No.60半透明
半透明の凹凸セット袋です。
果物、野菜から肉、魚まで幅広くご利用できます。
材質
HDPE
色
半透明
形状
フリー
幅(mm)
380
高さ(mm)
480
内容量
1箱(4000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259936
0480193
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください