福助工業
フリーバッグ No.66
材質
HDPE
色
乳白
形状
フリー
幅(mm)
380
高さ(mm)
480
内容量
1箱(4000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259954
0480304
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください