福助工業
フリーバッグ No.41、43
3kg用(目安)。
材質
HDPE
形状
フリー
幅(mm)
310
高さ(mm)
445
内容量
1箱(6000枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70259972
0480401
青無地
No.41
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70259988
0480411
乳白無地
No.43
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください