福助工業
イージーバッグ 柄ー1(波)
材質
HDPE
色
乳白
型
舌片付ブロック
内容量
1箱(1000枚)
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260636
0470813
No.35 柄-1
65
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260645
0470821
No.40 柄-1
70
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260654
0470831
No.45 柄-1
75
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください