イージーバッグ ティッシュ用

イージーバッグ ティッシュ用 - 福助工業イージーバッグ ティッシュ用 - 福助工業イージーバッグ ティッシュ用 - 福助工業イージーバッグ ティッシュ用 - 福助工業

ボックスティッシュが入ります。
縦長タイプの為、生花用としてもご使用いただけます。
その他用途に合わせてご使用いただけます。
半透明タイプです。

材質HDPE半透明種別マチ(mm)60幅(mm)400U型高さ(mm)740仕上幅(mm)280内容量1箱(3000枚)
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702606880470732
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする