福助工業
イージーバッグ 関西 Nタイプ 関西規格
イージーバッグのエコノミータイプで、エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
乳白
型
舌片付ブロック
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260724
0470619
1箱(2000枚)
関西 No.25N
50
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260733
0470627
1箱(2000枚)
関西 No.30N
55
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260742
0471038
1箱(1000枚)
関西 No.35N
62.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260758
0471046
1箱(1000枚)
関西 No.40N
67.5
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260767
0471054
1箱(1000枚)
関西 No.45N
72.5
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください