曜日別特売

弁当バッグ 半透明

弁当バッグ 半透明 - 福助工業弁当バッグ 半透明 - 福助工業弁当バッグ 半透明 - 福助工業弁当バッグ 半透明 - 福助工業弁当バッグ 半透明 - 福助工業弁当バッグ 半透明 - 福助工業弁当バッグ 半透明 - 福助工業弁当バッグ 半透明 - 福助工業
(3件のレビュー)

特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。

厚さ(mm)0.014半透明
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
196189451袋(100枚)HDPE-340320200-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
196189541袋(100枚)HDPE-450350250-
オープン
568
625(税込)
当日出荷
19618963特大1袋(100枚)HDPE-500400330-
オープン
739
813(税込)
当日出荷
7026077604714711箱(1000枚)HDPE、エンボス加工70340320200舌片付ブロック
オープン
取扱い終了
返品不可
7026078504714881箱(1000枚)HDPE、エンボス加工100450350250舌片付ブロック
オープン
取扱い終了
返品不可
7026079404714961箱(1000枚)HDPE、エンボス加工85500400330舌片付ブロック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19618954
2024-01-28
用途: 苗花などのお買い上げに。
花の店ブーケ卸売・小売業

体裁良く、使わせて頂いています。色々な用途にも使えて助かります

対象商品 : 19618954
2022-03-29
用途: テイクアウト弁当用
バインミー83飲食業

テイクアウト弁当用に買いました。大きさも使い心地もとても良いです。

対象商品 : 19618963
2020-05-21
用途: テイクアウト用として利用しています。
株式会社とんでんホールディングス飲食業

少し薄いかなと、気になりましたが大丈夫でした。また、利用したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする