曜日別特売

弁当バッグ

弁当バッグ - 福助工業弁当バッグ - 福助工業弁当バッグ - 福助工業弁当バッグ - 福助工業弁当バッグ - 福助工業

特大は小判皿7号・KP-9・KP新130等に最適です。
大は幕の内弁当に最適です。
小は1合折または1.5合折用です。
エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工乳白舌片付ブロック内容量1箱(1000枚)
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マチ(mm)
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70260803047190970340320200
オープン
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
702608120471895100450350250
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260828047139985500特大400330
オープン
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260837047152665350別小350220
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
702608460471518100450別大400250
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする