福助工業
イージーバッグ グリーン
(1件のレビュー)
エンボス加工を施しています。
材質
HDPE、エンボス加工
色
グリーン
種別
No.45
マチ(mm)
75
幅(mm)
450
型
舌片付ブロック
高さ(mm)
550
仕上幅(mm)
300
内容量
1箱(1000枚)
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260855
0472034
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください