福助工業
イージーバッグ 関東 Eタイプ 関東規格
エンボス加工を施した標準タイプです。
材質
HDPE、エンボス加工
色
乳白
型
舌片付ブロック
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
全12種類を絞り込む
マチ(mm)
選択してください
50
60
62.5
70
75
80
90
内容量
1箱(500枚)
1箱(1000枚)
1箱(2000枚)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
種別
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260864
0472311
1箱(2000枚)
関東 No.6E
50
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260873
0472328
1箱(2000枚)
関東 No.8E
50
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260882
0472336
1箱(2000枚)
関東 No.12E
60
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260898
0472344
1箱(2000枚)
関東 No.16E
60
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260907
0471747
1箱(1000枚)
関東 No.50E
80
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260916
0471755
1箱(1000枚)
関東 No.60E
75
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70260925
0472093
1箱(500枚)
共通 No.80E
90
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261056
0477745
1箱(1000枚)
関東 No.30E
70
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261065
0477753
1箱(1000枚)
関東 No.35E
70
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261074
0477761
1箱(1000枚)
関東 No.45E
75
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261083
0477850
1箱(1000枚)
関東 No.20E
62.5
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261092
0477869
1箱(1000枚)
関東 No.25E
62.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください