福助工業
ニューイージーバッグ長舌片(ブロック無し) 半透明
エンボス加工を施しています。
ブロック無のため、ミシン目から切り取る手間がかかりません。
結んでお使いいただける長舌片タイプです。
材質
HDPE
色
半透明
型
長舌片付
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
仕上幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70260995
0473065
1箱(2000枚)
45
250
SS
340
160
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261004
0473073
1箱(2000枚)
55
290
S
380
180
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261013
0473081
1箱(2000枚)
62.5
340
M
430
215
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261022
0473091
1箱(1000枚)
67.5
390
L
480
255
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261038
0473103
1箱(1000枚)
72.5
440
LL
530
295
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261047
0473111
1箱(1000枚)
72.5
490
3L
580
345
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください