福助工業
イージーバッグ すし柄
(1件のレビュー)
寿司折のお持ち帰り用バッグです。
材質
HDPE
幅(mm)
380
色
乳白
高さ(mm)
400
仕上幅(mm)
230
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261108
0470953
1箱(1000枚)
75
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19618979
寿司用
1袋(100枚)
150(開いたマチサイズ)
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください