曜日別特売

オレンジバッグ

オレンジバッグ - 福助工業
(1件のレビュー)

オレンジ着色で、夏はスイカ、冬はミカン等に最適です。
エンボス加工を施しています。

材質HDPE、エンボス加工オレンジマチ(mm)70幅(mm)430舌片付ブロック高さ(mm)490仕上幅(mm)290内容量1箱(2000枚)
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702611440471356
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-01-15
用途: 商品の手渡し
鈴村理容器具店卸売・小売業

少し重い商品、アルミパウチに入った液体などを購入者に手渡ししてます 普通のレジ袋だと下げた時に破れたりして心配でしたが マチもあり少々重い物を入れても大丈夫でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする