福助工業
リユースバッグ
再利用を促す表示を印刷しています。
レジ袋有料化地区でご利用いただけます。
材質
HDPE
色
乳白
マチ(mm)
67.5
幅(mm)
480
型
長舌片付
サイズ
3L
高さ(mm)
580
仕上幅(mm)
345
内容量
1箱(1000枚)
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261266
0470430
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください