福助工業
イージーバッグ 関東 半透明タイプ 関東規格
半透明でエンボス加工を施しています。
材質
HDPE エンボス加工
色
半透明
型
舌片付ブロック
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
マチ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261397
0472182
1箱(2000枚)
50
260(160)
350
関東8
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261406
0472190
1箱(2000枚)
55
290(180)
400
関東12
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261415
0472204
1箱(1000枚)
62.5
340(215)
450
関東20
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261424
0472212
1箱(1000枚)
67.5
390(255)
490
関東30
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261433
0472220
1箱(1000枚)
72.5
440(295)
540
関東45
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261442
0472239
1箱(1000枚)
75
490(340)
590
関東60
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261458
0472352
1箱(2000枚)
50
250(150)
300
関東6
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください