福助工業
ダスBOX
業務用ゴミ袋として、1枚ずつ簡単に取り出せる便利なBOX入です。
材質
HDPE
形状
BOX
入数(枚)
200
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261467
0391425
1箱(200枚×3セット)
70
半透明
0.018
オープン
¥
13,373
¥
14,710
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261476
0391433
1箱(200枚×2セット)
90
半透明
0.02
オープン
¥
10,298
¥
11,328
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261485
0482031
1箱(200枚×5セット)
45
半透明
0.012
オープン
¥
7,211
¥
7,932
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください