福助工業
業務用ポリ袋(70L)
材質
HDPE
形状
平袋
入数(枚)
10
内容量
1箱(10枚×50セット)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261528
0482242
70
半透明
0.018
オープン
¥
8,297
¥
9,127
(税込)
当日出荷
70261537
0482250
70
黒
0.018
オープン
¥
8,256
¥
9,082
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70261546
0482269
70
青
0.018
オープン
¥
8,267
¥
9,094
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください