ロール巻ポリ袋(45L)

ロール巻ポリ袋(45L) - 福助工業ロール巻ポリ袋(45L) - 福助工業ロール巻ポリ袋(45L) - 福助工業ロール巻ポリ袋(45L) - 福助工業ロール巻ポリ袋(45L) - 福助工業
形状ロール寸法(幅W×長さL)(mm)650×800
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026159804823231箱(10巻×50本)HDPE0.012650800HDロ-ル12-45 半透明
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
7026160704823311箱(10巻×50本)HDPE0.012650800HDロ-ル12-45 黒
オープン
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
7026161604823411箱(10巻×50本)HDPE0.012650800HDロ-ル12-45 青
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026167704824551箱(50巻×20本)HDPE0.012650800HDロ-ル45 半透明 50枚巻
オープン
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする