福助工業
ロール巻ポリ袋(90L)
形状
ロール
寸法(幅W×長さL)(mm)
900×1000
内容量
1箱(10巻×40本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261643
0482382
HDPE
0.02
900
1000
HDロ-ル20-90 半透明
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
70261652
0482390
HDPE
0.02
900
1000
HDロ-ル20-90 黒
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70261668
0482420
HDPE
0.02
900
1000
HDロ-ル20-90 青
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください