曜日別特売

フクロン 1号

フクロン 1号 - 福助工業

筋入加工により口開きが良くなり、食材と袋との密着を防ぎます。
耐水性・耐油性に優れています。

用途肉まん、コロッケ、調理パンなどの店頭販売での使用が最適です。材質HDPE乳白形状平袋入数(枚)10000幅(mm)200高さ(mm)280サイズ(号)1内容量1箱(10000枚)
関連資料:成績書化学物質等安全データシート(SDS):
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026176504800371200280HDPE
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする