福助工業
フクロン 2号
筋入加工により口開きが良くなり、食材と袋との密着を防ぎます。
耐水性・耐油性に優れています。
用途
肉まん、コロッケ、調理パンなどの店頭販売での使用が最適です。
形状
平袋
色
乳白
入数(枚)
14000
内容量
1箱(14000枚)
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261774
0480045
HDPE
180
240
2
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください