福助工業
ブルーレックス規格袋 紐付
200枚紐付になっていますので、吊り下げて使用でき、作業性が向上します。
コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため切りクズが残りません。
形状
平袋
色
ブルー
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70261835
0625736
1箱(4000枚)
HDPE
0.012
300
450
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70261844
0625744
1箱(3000枚)
HDPE
0.012
360
500
17
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70261853
0625752
1箱(2000枚)
HDPE
0.013
400
550
19
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月25日
70261862
0625760
1箱(2000枚)
HDPE
0.013
460
600
20
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください