福助工業
モードバッグ規格品
形状
モード
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
高さ(mm)
マチ(mm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70262002
0489743
1箱(500枚)
HDPE
500
40
グッドモーニング
特中
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262018
0489751
1箱(500枚)
HDPE
500
40
グッドモーニング
中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262027
0489761
1箱(1000枚)
HDPE
450
30
グッドモーニング
小
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262036
0489786
1箱(500枚)
HDPE
500
40
想い出(E)
中
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262045
0489794
1箱(1000枚)
HDPE
450
30
想い出(E)
小
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください