福助工業
ハートバッグ規格品
形状
ハート
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70262054
0485896
1箱(2000枚)
HDPE
250
330
30
タイル
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262072
0485969
1箱(1000枚)
HDPE
295
400
30
アクアランド
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262097
0489042
1箱(1000枚)
HDPE
295
400
30
チェック
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262106
0489050
1箱(1000枚)
HDPE
295
400
30
パーティーハウス
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262142
0489506
1箱(1000枚)
HDPE
295
400
30
フローラル
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262158
0489948
1箱(1000枚)
HDPE
370
450
30
水玉
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262063
0485901
1箱(1000枚)
HDPE
295
400
30
タイル
オープン
取扱い終了
返品不可
70262088
0489034
1箱(1000枚)
HDPE
370
450
30
ハードバッグ チェック
オープン
取扱い終了
返品不可
70262115
0489077
1箱(1000枚)
HDPE
295
400
30
水玉
オープン
取扱い終了
返品不可
70262124
0489204
1箱(1000枚)
HDPE
370
450
30
パーティーハウス
オープン
取扱い終了
返品不可
70262133
0489492
1箱(1000枚)
HDPE
370
450
30
フローラル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください