福助工業
カルチャーバッグ規格品(Hタイプ)
形状
ループ
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70262167
0490245
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
ニューデコイ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262194
0497460
1箱(500枚)
HDPE
0.06
380
75
スターライト
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262203
0497479
1箱(300枚)
HDPE
0.07
580
75
リボンストラップ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262212
0497487
1箱(300枚)
HDPE
0.07
580
75
カラーリボン
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262228
0497495
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
カラーリボン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262237
0497509
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
カラーリボン
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262264
0497622
1箱(300枚)
HDPE
0.07
580
75
水玉グレー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262273
0497630
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
水玉グレー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262282
0497649
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
水玉グレー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262298
0497673
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
リボンストラップ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262307
0497681
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
リボンストラップ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262325
0497738
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
しぼり柄・紺
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262334
0497746
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
しぼり柄・紺
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262377
0497827
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
モダンチェック
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262176
0490253
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
ニューデコイ
オープン
取扱い終了
返品不可
70262185
0497401
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
ラビット
オープン
取扱い終了
返品不可
70262246
0497606
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
フラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
70262255
0497614
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
フラワー
オープン
取扱い終了
返品不可
70262316
0497721
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
しぼり柄・草
オープン
取扱い終了
返品不可
70262343
0497754
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
アクア
オープン
取扱い終了
返品不可
70262352
0497797
1箱(500枚)
HDPE
0.06
480
57.5
水玉白
オープン
取扱い終了
返品不可
70262368
0497819
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
水玉白
オープン
取扱い終了
返品不可
70262386
0497835
1箱(500枚)
HDPE
0.055
380
57.5
モダンチェック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください