福助工業
食品シート
ばんじゅうやバットの内側に敷いて、汚れを防ぎます。
段ボールの底に敷いたり、製品の上にかけたり幅広い用途にご利用できます。
この商品は軟包装衛生協議会認定工場にて製造されています。
材質
HDPE
形状
シート
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
種別
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70262395
0460060
1箱(4000枚)
500×500
No.25 片開き
0.01
半透明
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70262404
0460079
1箱(3000枚)
600×600
No.30 片開き
0.01
半透明
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70262413
0460087
1箱(2000枚)
700×700
No.35 片開き
0.01
半透明
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70262422
0460095
1箱(8000枚)
400×270
No.8 両開き(新)
0.015
半透明
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
70262438
0460109
1箱(5000枚)
360×390
No.6 両開き(新)
0.015
半透明
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
70262447
0460117
1箱(5000枚)
400×540
No.4 両開き(新)
0.015
半透明
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
70262456
0460125
1箱(1000枚)
800×800
No.40 片開き(新)
0.01
半透明
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
70262465
0460133
1箱(1000枚)
900×900
No.45 片開き(新)
0.013
半透明
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
70262474
0460141
1箱(1000枚)
1000×1000
No.50 片開き(新)
0.015
半透明
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
70262483
0460151
1箱(1000枚)
1100×1100
No.55 片開き(新)
0.015
半透明
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262492
0460168
1箱(500枚)
1200×1200
No.60 片開き(新)
0.015
半透明
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
70262508
0460338
1箱(1000枚)
800×800
No.40 ブルー 片開き
0.01
ブルー
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70262517
0460346
1箱(1000枚)
900×900
No.45 ブルー 片開き
0.013
ブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
70262526
0460354
1箱(1000枚)
1000×1000
No.50 ブルー 片開き
0.015
ブルー
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70262535
0460362
1箱(1000枚)
1100×1100
No.55 ブルー 片開き
0.015
ブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
70262544
0460370
1箱(500枚)
1200×1200
No.60 ブルー 片開き
0.015
ブルー
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください