福助工業
ニューアームバッグ HDネイビーブルー
SSサイズはA4サイズのパンフレットを入れるのに最適です。
中身を見えづらくしたネイビーブルータイプです。
形状
小判抜
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70262587
0670332
1箱(500枚)
HDPE
0.06
450
600
ネイビーブルー
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262596
0670340
1箱(800枚)
HDPE
0.05
350
500
ネイビーブルー
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262605
0670359
1箱(2000枚)
HDPE
0.035
250
400
ネイビーブルー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください