福助工業
リングバッグ規格品
底マチ部が広く、ショートケーキ用やデコケーキ用など箱物包装に適しています。
形状
テープ付
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70262614
0440299
1箱(500枚)
HDPE
0.04
560
250
120
カスミソウ/半透明
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262623
0440302
1箱(700枚)
HDPE
0.04
460
250
110
カスミソウ/半透明
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262632
0440310
1箱(1000枚)
HDPE
0.04
420
220
85
カスミソウ/半透明
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください