キャリーバッグ ブラウン

キャリーバッグ ブラウン - 福助工業キャリーバッグ ブラウン - 福助工業キャリーバッグ ブラウン - 福助工業キャリーバッグ ブラウン - 福助工業

落ち着きのあるブラウン色です。

形状キャリー入数(枚)1000内容量1箱(1000枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
702627720488658HDPE51020090ブラウン No.51
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
702627880488666HDPE46020090ブラウン No.46
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
702627970488674HDPE40020075ブラウン No.40
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
702628060488682HDPE36020060ブラウン No.36
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする