福助工業
キャリーバッグ オリーブ
商品を傾ける事無く持ち運びできます。
形状
キャリー
入数(枚)
1000
内容量
1箱(1000枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
マチ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70262824
0493333
HDPE
510
200
90
オリーブ No.51
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262833
0493341
HDPE
460
200
90
オリーブ No.46
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262842
0493351
HDPE
400
200
75
オリーブ No.40
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70262858
0493368
HDPE
360
200
60
オリーブ No.36
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください