レジ袋式ゴミ袋

レジ袋式ゴミ袋 - 福助工業レジ袋式ゴミ袋 - 福助工業レジ袋式ゴミ袋 - 福助工業レジ袋式ゴミ袋 - 福助工業レジ袋式ゴミ袋 - 福助工業レジ袋式ゴミ袋 - 福助工業
半透明材質HDPE形状ガゼット
注意
※幅=仕上幅+(マチ×2)。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
種別
仕上幅(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
マチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7026289404842101箱(20枚×50セット)0.01820リットル用 半透明250400×60075
オープン
7,167
7,884(税込)
当日出荷
7026290304842291箱(20枚×40セット)0.01830リットル用 半透明350500×70075
オープン
7,950
8,745(税込)
6日以内出荷
返品不可
7026291204842371箱(20枚×30セット)0.0245リットル用 半透明450650×800100
オープン
8,982
9,880(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026292804842451箱(20枚×20セット)0.02370リットル用 半透明550800×900125
オープン
9,282
10,210(税込)
4日以内出荷
返品不可
7026293704842531箱(20枚×15セット)0.02580リットル用 半透明600900×900150
オープン
8,240
9,064(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする