福助工業
Fパック
便利なミシン目付きブロックタイプの袋です。
形状
平袋
色
半透明
入数(枚)
12000
フック寸法(mm)
30
内容量
1箱(12000枚)
注意
※専用ホルダーは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70263332
0500682
HDPE
200
300
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70263348
0500690
HDPE
230
340
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください