福助工業
スペシャルクリーンレックス0.02
透明性や光沢の良さから、菓子パンの個包装に最適です。
超寒冷用PPを使用していますので透明度、開口性、耐寒性に優れています。
用途
ほうれん草、ニラ、にんじん、きゅうり、なす等の生鮮野菜に最適。
形状
平袋
色
透明
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70263585
0450065
1箱(9000枚)
IPP
150
250
9
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70263594
0450073
1箱(8000枚)
IPP
175
270
10
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70263603
0450081
1箱(6000枚)
IPP
200
300
11
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70263612
0450091
1箱(5000枚)
IPP
230
340
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70263628
0450103
1箱(4000枚)
IPP
260
380
13
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70263637
0450111
1箱(3000枚)
IPP
300
450
15
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください